CRAFT HOUSE 肥後守 本割込

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75213645 品番ダイ No.51977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。
切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。
切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。

材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ 材質(刃)炭素工具鋼(SK-5) 材質(柄部)スチールクロームメッキ 用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする