与板利器工業
与板利器工業の カッター
与板利器工業の ナイフ
与板利器工業の 小刀
CRAFT HOUSE 肥後守 本割込
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75213654
品番
トクダイ No.51978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。
切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。
切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。
材質
刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ
材質(刃)
炭素工具鋼(SK-5)
材質(柄部)
スチールクロームメッキ
用途
アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。