Yoita 鞘入鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75213749 品番210mm
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。
生木の剪定、木材の切断に適しています。

材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮 刃渡り(mm)210 用途生木の剪定、木材の切断。
注意
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする