DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
ジョイント釣り名人セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
75213923
品番
JF-4040S
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
ロッド長さ(m)
(イエロー)1
(オレンジ)1.8
仕様
(イエロー)PP被覆あり
(オレンジ)PP被覆なし
セット内容
ロッド1.0m×3本、ロッド1.8m×3本、リードヘッド金具(JF-R):1個、ワイヤーロック金具(JF-W):1個
色
オレンジ、イエロー
ロッド径(Φmm)
4
復元可能曲げ半径(cm)
15