与板利器工業
与板利器工業の ドライバー/ビット
与板利器工業の ドライバー
与板利器工業の 差替式ドライバー
ホームツール 組立家具用ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75213925
品番
No.58468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。
PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
先端形状
プラス、マイナス、ポジドライブ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
用途
ネジ締め・緩め作業。
セット内容
+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3
商品構成
セット品
注意
※用途以外には使用しないでください。
※小さなお子さまが誤って飲み込む危険があります。
※使用中は十分注意をはらい、使用後はお手入れをして、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
※ネジのサイズを確かめてからご使用ください。
※本締めでのご使用はできません。
※ネジ溝に完全に差し込まれていない状態や、ネジに対して斜めの状態、ネジ等がサビ等により固着している場合はご使用をおやめください。