DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
ジョイント釣り名人セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
75213932
品番
JF-4075S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
仕様
(オレンジ)PP被覆なし
(イエロー)PP被覆あり
ロッド径(Φmm)
(オレンジ)4
(イエロー)7.5
復元可能曲げ半径(cm)
(オレンジ)15
(イエロー)25
ロッド長さ(m)
1.8
セット内容
ロッド1.8m×2本、ロッド1.8m×3本、リードヘッド金具(JF-R):1個、ワイヤーロック金具(JF-W):1個
色
オレンジ、イエロー