CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 左用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75213934 品番90mm
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。
木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
左利き用です。

材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)天然木 用途細かい木工細工、竹細工。 仕様左利き用
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする