3P トラスねじバイスレンチ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75214153 品番DS-130T 130mm
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。
トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。
3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。
口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。

最小範囲(mm)【くわえる事ができる】先端くわえ部2.5・横くわえ部2.5 範囲(mm)【くわえる事ができる最大】先端くわえ部25・横くわえ部21 ねじ寸法トランス:M2〜M4、なべ:M1.6〜M6 ねじ(mm)六角:3〜13 材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54〜60mm 用途外せなくなったねじの取り外し。
注意
※最大値についてはあくまでくわえる事ができるであり、回す事を保証するものではございません。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする