DF-503 圧着板ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75214212

圧着板ペンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75214212品番DF-503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

「圧着」「ネジ切断」「皮むき」「カッター」1台4役!
安価で多機能な板ペンチ

使用範囲
圧着(裸端子)/1.25、2.0、5.5mm2
圧着(オープンバレル)/1.25、2.0、5.5mm2
カッター/鉄線Φ0.1銅線Φ1.8、IV線5.5mm2、VVF1.6×2C
ネジ切断/M2.6、M3、M3.5、M4、M5
ワイヤーストリッパー/0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
全長(mm)230(グリップ)青質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75214212
2016-02-08
用途: 配線のつなぎ直し
諫早パークレーン株式会社

力が入りずらい

対象商品 : 75214212
2015-05-30
用途: 作業用

使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 75214194
2014-10-26
用途: 配線作業

値段のわりにはとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする