電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75214237 品番 JHP-225
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断
特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈
ヘッド部を薄く軽量化
偏芯テコ原理で切断力アップ
圧着機能付(1.25〜3.5mm2)
パイプ・ナットが掴みやすい

全長(mm)225 質量(g)320 切断能力(Φmm) 軟線4.0 切断能力(Φmm) 銅線5.0 切断能力(Φmm)銅管フレア:3分 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0

商品説明動画

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-15
用途:
電気工事
その他業種

切れ味が良い。ケーブルストリップもペンチ厚み分で揃えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする