曜日別特売
8mm HY-231 長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業 75214433

8mm HY-231 長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業 75214433
8mm HY-231 長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業 75214433

長谷伸 丸クサビ 2個入

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個径(Φmm)8サイズ適合交換対象:金槌小注文コード75214433品番8mm HY-231
参考基準価格(税別)¥108販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

丸型なので全方向に効果が有ります。
打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。

用途
クサビの交換に。
径(Φmm)8材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙適合交換対象:金槌小サイズ
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※小さいので飲み込まないようにしてください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75214449
2023-07-25
用途: ハンマー等の柄の交換に
農・林・水産業

ハンマーの交換柄に使用しました こんな丸楔が欲しかったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする