与板利器工業
長谷伸 丸クサビ 2個入
(1件のレビュー)
内容量
1個
径(Φmm)
10
サイズ
中
適合
交換対象:金槌中、ポンドハンマー
注文コード
75214449
品番
10mm HY-232
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥108
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
径・サイズ・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丸型なので全方向に効果が有ります。
打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途
クサビの交換に。
径(Φmm)
10
材質
クサビ:鉄 ヘッダー:紙
適合
交換対象:金槌中、ポンドハンマー
サイズ
中
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※小さいので飲み込まないようにしてください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。