与板利器工業
長谷伸 丸クサビ 2個入
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
径(Φmm)
19
適合
交換対象:ヨキ、大ハンマー
注文コード
75214476
品番
19mm HY-235
参考基準価格(税別)
¥128
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
径・サイズ・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丸型なので全方向に効果が有ります。
打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途
クサビの交換に。
径(Φmm)
19
材質
クサビ:鉄 ヘッダー:紙
適合
交換対象:ヨキ、大ハンマー
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※小さいので飲み込まないようにしてください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。