盤用マルチキー

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75214492 品番BMK-4
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応

トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
動力の分電盤の鍵を紛失したため
社会福祉法人泉心会 様

メーカーから購入すること無く
無事開閉することが出来ました。

2026-01-11
用途:
盤の開閉

普通に使えますが、少し厚みが薄いので曲がりやすい印象がある。値段も高価

対象商品:
75214492
2020-10-06
用途:
分電盤の開閉に使用
サービス業

先日、届けて頂き使用する機会が有ったので使用した所、
快適に仕様できました。

対象商品:
75214492
2020-09-26
用途:
自治会の井戸ポンプBOXのカギ

自治会の井戸ポンプの制御盤の予備鍵です。
問題なく使えています。

対象商品:
75214492
2020-09-15
用途:
電気工事
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

便利です。使用頻度が少ないKeyばかりがセットになっている所がGOODです。

対象商品:
75214492
2020-12-21
用途:
電気設備の保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

この鍵1つで分電盤が点検できるので便利です。重宝しています。

対象商品:
75214492
2020-04-07
用途:
配電盤の工事
セッション株式会社 様 (運輸・通信業)

何種類かのBOXの鍵に 対応していたので 助かりました。

対象商品:
75214492
2020-03-28
用途:
マンションのパイプスペースを開けるのに使用
ヤマダ 様 (サービス業)

十分な、仕事をしてくれてます。4タイプの鍵に対応してくれて、便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする