エレチェッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75214632 品番DE-100
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンセントに差し込み、光で判定
極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)
検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む
キーホルダータイプ

使用電圧範囲(V)AC80〜220 質量(g)20(キーホルダーを含む) 寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75214632
2014-11-14
用途:
電気工事(活線チェック)

簡易活線チェックにと思って。
ペンタイプより下手間さんには使いやすいようで。
電池を使わないので接触不良もないから良いですね。ただ、ネオンランプが暗いのが難点です。
単三簡易電圧チェック(100-200)も可能ですが、取説にも書いていないような。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする