質量(g)
受信器/145(電池含)
送信器/55(電池含)
連結金具/17
寸法(mm)
受信器/126×64×40
送信器/Φ18×76
連結金具/135(ねじ部含まず)
使用電池
受信器/006P(9V)×1個
送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)
探知能力
木材・石膏ボード/1m
コンクリート/70cm
金属・鉄板/30cm
電池寿命
受信器/約5時間
送信器/約30分
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1
使用温度範囲(℃)5〜40(80%RH以下)
ねじ径連結金具/M5