スーパーネイラHN-50N4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75214713 品番HN-50N4(D)-R
参考基準価格(税別)¥103,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スーパーネイラ刷新。
圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。
新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。
手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。
風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。

ネイル装填本数100・200・250・300・400 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278 質量(kg)1.9 使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内) 付属品保護メガネ、油さし 装備品コンタクトトップ、ノーズストップS ケース 用途釘打作業。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする