曜日別特売
PCS-G2028 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム 75214975

導電塗料スプレー缶 多用途銀銅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(300mL×12本)
内容量1箱(300mL×12本)注文コード75214975品番PCS-G2028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。
電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。

用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属特性導電危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする