※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75214982 品番 TD-110
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)

用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)70 サイズ(mm)11
注意
※充電式は9.6V以上を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする