※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
六角軸鉄工ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75214991
品番
TD-115
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途
鉄・アルミ・木材等の穴あけに
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
6.35
有効長(mm)
70
サイズ(mm)
11.5
注意
※充電式は9.6V以上を使用してください。