マルチコネクタインナー型3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75215018 品番GFJ-200C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。

材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75215018
2023-04-19
用途:
SUSフレームパイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

アウター型は何度も使用したのですがインナー型は初めて使いました。パイプとの段差が出来ないので仕上がりは綺麗ですが、コネクター間が長目のパイプになると固定強度がやや劣る事が分かり今後の参考になりました。(後でメーカーのカタログを見たところ強度データー欄に
ちゃんと載っていました)

1人が参考にしています
対象商品:
75215018
2023-06-01
用途:
台車等の製作
株式会社東平商会 様 (製造業)

シンプルな構造でとても使い易いのですが、パイプフレームの横方向剛性は今一歩という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする