台所用せっけん泡タイプ つめかえ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(275mL) 注文コード75215133 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

台所用せっけんとして史上初の泡タイプです。
詰まり・液だれしにくい新ボトルを採用しました。
手肌にやさしく、油汚れやニオイをしっかり落とします。
すぐれたすすぎ性で泡切れがスッキリ。
昔ながらの釜炊き熟成製法で作られた、香料、着色料、合成界面活性剤不使用の無添加せっけんです。
スポンジ除菌も致します。

商品タイプ詰替用 液性弱アルカリ性 タイプ液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×32 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75215133
2024-02-22
用途:
台所洗剤に
サービス業

石鹸なので
食器に残っていたとしても安全なのでいつもリピートしています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする