曜日別特売
JH-24 充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75215192

充電バイメタルホールソー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)24
24
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
65
有効長(mm)22
内容量1個注文コード75215192品番JH-24
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

六角シャンクタイプで充電ドライバー対応
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能

用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35サイズ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75215262
2020-09-28
用途: 配管作業時
白木通信システム

サイズが豊富で、切れ味が良く耐久性にも優れています。

対象商品 : 75215384
2020-08-04
用途: 木部貫通
小出商会

洗面化粧台取付時の排水ホース穴開口用に用意しました。
38mmを給水給湯配管の開口用につかってます

対象商品 : 75215454
2020-07-18
用途: 配管貫通部の穴明け
ケィズアシスト建設業・工事業

今のところ、問題なし。あとは、耐久性が他メーカーのものとの比較次第。
コストは、バッチリ。

対象商品 : 75215454
2019-01-04
用途: 浴室手摺取り付けの下地加工工事時
サービス業

新しい物なので切れ味は良かったですが中央の切り残り押し出し用か、ばねがありましたが品物に食い込み外す際に一緒に外れてしまいそのままで次を使用。少々改善が欲しかと思われます。
切れ味がつつくと良いですが?

対象商品 : 75215235
2019-02-18
用途: 配管作業での壁開口
ライフコンビニエンスサービス建設業・工事業

切れアジ良しですが、もちが悪いみたいです。長持ちすれば良いかも。

対象商品 : 75215445
2014-04-22
用途: 木材などの穴あけ
農・林・水産業

今回9mmの合板に穴を何十個も開けたのですが、カップの中に何個かはまり込んで取り出すのに時間がかかり、
作業効率が悪かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする