STAUBLI
STAUBLIの カプラー/レバーカップリング
STAUBLIの 分岐カプラー
RMI09ソケット G3/8メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75215246
品番
RMI09.2102/JV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高温水、冷水、熱媒体油
流体
水、油
接続ねじ
平行メネジ
流路内径(Φmm)
(3部)/9
温度(℃)
-15〜+200
耐圧(bar)
10
材質
真ちゅう+メッキ
流量(L/min)
19(V=5m/s)
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください。