MCI209.12 ソケット G3/8メネジ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75215264 品番MCI209.12.1102/JV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高温水、冷水、熱媒体油

流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15〜+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする