六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
サイズが豊富で、切れ味が良く耐久性にも優れています。
洗面化粧台取付時の排水ホース穴開口用に用意しました。38mmを給水給湯配管の開口用につかってます
今のところ、問題なし。あとは、耐久性が他メーカーのものとの比較次第。コストは、バッチリ。
新しい物なので切れ味は良かったですが中央の切り残り押し出し用か、ばねがありましたが品物に食い込み外す際に一緒に外れてしまいそのままで次を使用。少々改善が欲しかと思われます。切れ味がつつくと良いですが?
切れアジ良しですが、もちが悪いみたいです。長持ちすれば良いかも。
今回9mmの合板に穴を何十個も開けたのですが、カップの中に何個かはまり込んで取り出すのに時間がかかり、作業効率が悪かった。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。