中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器
交流検電器(低圧用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75215325
品番
エレピコ・ミニ DAP-06
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い!
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
使用電圧範囲(V)
AC80〜600
質量(g)
17
仕様
【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上
使用温度範囲(℃)
-10〜50
表示
断続発音発光
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
133×19.5×19
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
対象電線
裸線・被覆線兼用(感度切替式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V 1分間(検知子〜電池カバー部間)
グリーン購入法
適合