使用電圧範囲(V)AC80〜7000
質量(g)110
付属品収納用革ケース
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
使用温度範囲(℃)-10〜40
外形寸法(mm)Φ28×253
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間
グリーン購入法適合