DAH-6AR 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機 75215359 DAH-6AR 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機 75215359 DAH-6AR 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機 75215359 DAH-6AR 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機 75215359 DAH-6AR 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機 75215359

交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215359 品番DAH-6AR
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

雨天時にも使用可能な全天候型
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。

使用電圧範囲(V)AC80〜7000 質量(g)220 付属品収納ケース 仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900 表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V) 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子〜握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子〜握り部間)(伸長状態) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする