交流検電器(高低圧〜特別高圧用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215377 品番DAL-20-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。

質量(g)260 付属品収納ケース 仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)Φ28×800 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V〜23kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする