DAL-20-8用布ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75215395 品番-
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
適合機種DAL-20-8 材質テトロン 寸法(mm)1000×140 質量(g)155 特性防水 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする