中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器/検相器その他関連用品
DAL-20・30-12用布ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75215404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合機種
DAL-20・30-12
材質
テトロン
寸法(mm)
800×140
質量(g)
125
特性
防水
グリーン購入法
適合