交流検電器(高圧〜特別高圧用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215413 品番DAM-70E1
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。

質量(g)530 付属品収納ケース 仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3〜80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする