曜日別特売
DAM-170E1 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機 75215429

DAM-170E1 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機 75215429
DAM-170E1 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機 75215429
DAM-170E1 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機 75215429
DAM-170E1 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機 75215429
DAM-170E1 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機 75215429
DAM-170E1 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機 75215429

交流検電器(高圧~特別高圧用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75215429品番DAM-170E1
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。

質量(g)790付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~195.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする