中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器/検相器その他関連用品
DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75215465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
適合機種
DAM-70E1/170E1/270E1
材質
テトロン
寸法(mm)
1300×170
質量(g)
290
特性
防水
グリーン購入法
適合