CD-04 検電器チェッカー(据置形) 中部精機 75215508 CD-04 検電器チェッカー(据置形) 中部精機 75215508 CD-04 検電器チェッカー(据置形) 中部精機 75215508

検電器チェッカー(据置形)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215508 品番CD-04
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ケースは事業所などへの常設に適しています。
AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。
出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。

付属品アース用リード線 質量(g)1100 電源(V)AC100 出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする