中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器/検相器その他関連用品
検電器チェッカー(据置形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75215517
品番
CD-06
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ケースは事業所などへの常設に適しています。
AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。
出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品
アース用リード線
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
(端子部)低圧用:80、高圧用:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×110×185
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合