中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器/検相器その他関連用品
検電器チェッカー(携帯形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75215526
品番
CE-04
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品
収納ケース
質量(g)
350
出力電圧(V)
(端子部)低圧用:90、高圧用:400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×44×129
出力周波数(Hz)
55
出力波形
正弦波に近似
使用電池
006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合