KC-02W 計器用動作チェッカー 中部精機 75215553 KC-02W 計器用動作チェッカー 中部精機 75215553

計器用動作チェッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215553 品番KC-02W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。
電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。
100V/200Vの電圧表示機能が付いています。
短絡事故の防止等安全性を重視しています。
接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。
片手で使用できます。
スマートメーターにも使用できます。

付属品収納ケース 適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A 質量(g)130 定格電圧(V)100/200 耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部) 定格周波数(Hz)50/60共通 定格容量100V/75W、200V/300W 連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする