画像準備中

充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)14 注文コード75215576 品番JHU-14
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群
充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応
切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上

用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 サイズ(mm)14 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75215594
2021-08-12
用途:
上吊り戸戸車交換の際、加工穴作業
建設業・工事業

木製引き戸の穴開け加工でφ16mmの穴開けに使用しました。ガイドドリルの径が6mmだと軸がブレる恐れがあったので4mmのを探したところこの製品が有ったので購入して実際使用しました。結果は思った通りうまく仕上がりました。
価格も製品も満足できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする