中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器/検相器その他関連用品
引込用ループ検相器(裸線用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75215639
品番
DPS-02W
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
接続しようとする電線が同相か異相かを表示
検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。
電池は不要です。
付属品
収納ケース
質量(g)
150
耐電圧
AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60共用
表示
検相表示:異相時にネオンランプ点灯
絶縁抵抗(Ω)
100以上
使用電圧範囲(V)
100〜200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合