検相器(高圧用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215736 品番DPP-6
参考基準価格(税別)¥306,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。
取り扱いが便利なワイヤレス方式
1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm〜200mm2)のいずれにも使用可能です。
伸縮タイプで、携帯に便利です。

質量(g)2500 付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用距離範囲(m)5以内(送信側〜受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック〜握り部間) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする