ファンダクトコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75215901 品番FCN-160K
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)
回転ドリル専用
丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適
クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!
コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能

用途
換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に
仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700〜1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする