ファンダクトコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75215926 品番FCN-160S
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)
回転ドリル専用
丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適
クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!
コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます

用途
換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに
仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700〜1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする