※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断工具(電設用)
丸ノコチップソー(薄々タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75216023
品番
TSU-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!
鉄鋼切断可能厚さ(mm)
(充電マルノコ)6.0以下
ステンレス切断可能厚さ(mm)
(充電マルノコ)3.0以下
刃厚(mm)
1.1
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
歯数
40
最高使用回転速度(min
-1
)
5500
適合電動工具
集じん・防じんマルノコ、 チップソー小型切断機(KCS-165等)
仕様
切断可能材料/アングル鋼、平鋼、しま鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング管、ステンレス(SUS304)