DLC-CH1 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216163

DLC-CH1 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216163 DLC-CH1 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216163

ランプチェンジャーキャッチヘッド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75216163 品番DLC-CH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応

適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街頭用電球 バルブ径(Φmm)(適合ランプ)55〜60 最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ78〜85 トラスコ品番366-5151

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75216233
2022-01-08
用途:
高所の看板照明の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

色々に種類があり現物も見ず少ないデーターのみでの購入で不安がありました。使用したところ うまく噛みこみましたが、回しても滑って電球を回すことができず、だめもとでアームと電球が接するところに強力両面テープを貼り再トライで電球を回すことができました。今後は業者に頼むことなく自分で交換でき経費削減できると思います。

対象商品:
75216233
2021-12-10
用途:
防犯灯.街路灯点検
有限会社栄電 様 (建設業・工事業)

1日の使用で、電球をキャッチする部分4つの内1つが割れてしまいました。電球80個ほどの点検

対象商品:
75216154
2018-05-30
用途:
高所の電球交換
株式会社サンテック 様 (製造業)

ポールはすでにあったので、ヘッドのみの購入になりました。
約6メートルの高さの電球の交換に使用しました。
ヘッドの電球を掴む力も満足するもので、梯子等で足場を作る事無く、簡単に電球の交換ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする