JND-702 電工プロキャンバスポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216906

電工プロキャンバスポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75216906 品番JND-702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話入れ、小物入れに便利
黒地に赤(ワインレッド)の落ち着いたスマートな色合い

仕様
カラビナ付
反射ライン付
ベルト装着用マジックテープフッカー付
寸法(幅W×高さH)(mm)130×160 質量(g)78(カラビナ含む) タイプ2ポケット、マルチケースタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする