BC-18C テープフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216951 BC-18C テープフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216951 BC-18C テープフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216951

テープフッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75216951 品番BC-18C
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

後付け可能のテープフッカー
腰道具類のフックやリングに取り付けるだけで、簡単にテープフッカーになります
長さは180mmと120mmの2段階に調節可能

材質(末端テープ止め部)金属、(ヒモ部)ナイロン生地 用途ビニールテープ専用 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6×180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75216951
2015-12-10
用途:
マスカーやマスキングを少量携帯する

作りがかなり簡単な物でボタンも紐を引っ張るとちぎれそうです。100円の価値しかないと思います。

対象商品:
75216951
2015-12-08
用途:
現場で腰道具に

かなり作りがちゃちくてガッカリしました。

730円の価値は全くない!

対象商品:
75216951
2014-12-23
用途:
木部・金属補修

ベルトが強度的に少し弱い気がします。思い切り引っ張ったら多分切れます。しかしそこまでの負荷は通常かからないと思うのと、布ベルトに細い棒状のテープ留めの商品は他に見つけられないので今後もこちらを使うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする