テープホルダー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75216985 品番TH-3
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる
片手でワンアクション
絶縁テープ19mm幅3個収納可能
ベルトなどに装着できるクリップ型
奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。

材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂 適合ベルト幅(mm)45 寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140 収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75216985
2024-05-12
用途:
塗装作業時
有限会社 渚塗装 様 (建設業・工事業)

他の商品より お値段は高めですが 現場で 使用していると
その使い勝手の良さに おどろかされます

1人が参考にしています
対象商品:
75216985
2023-12-20
用途:
舞台
有限会社希望舞台 様 (その他業種)

非常にいいです。ビニテからガムテまで、また小さなカッターまでまとめてくれるので重宝してます。

対象商品:
75216985
2020-07-28
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

腰袋にテープ入れると取りにくい
これは便利です
スプリングの強さも丁度いいし
形状寸法も使いやすいサイズです
エアコン工事なんか最高です

対象商品:
75216985
2019-03-22
用途:
電工
有限会社 ナカデン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ビニールテープ引っかかるのに使ってます。
もうちょい硬度が欲しいところであります。

対象商品:
75216985
2016-02-16
用途:
照明器具設営

すごくよくできていて、便利です。テープを入れすぎると、落っこちます。

対象商品:
75216985
2015-08-04
用途:
工事現場
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは腰袋にテープを保管しており、ネジ・ビスなど作業の際に腰袋へ入れると、嵩張っていた。今回交流したテープホルダーは腰周りに付けることができ、片手でも取り外しが可能である。満足している。しかし、テープを戻す際は片手では難しく両手になることがある。
商品自体は満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
75216985
2015-01-02
用途:
電気配線での使用

腰道具の左前に付けて使用してます。
自分にとっては3種類ほどのテープを入れて使ってますが、片手で出し入れ出来るのでとても満足してます。
今のままでも良いのですが、個人的にはバネに少しコシがあったらなと思う程度です。

対象商品:
75216985
2014-12-13
用途:
電気工事

ある方が書いておられたバネの強さはそれほど気になりませんでしたが、ホルダーそのものが上下に動いてしまうことと、横にも回転してしまうので、取り出しにくいです。固定できるようにしてもらえたら、嬉しいです。
私は腰道具の後ろにテープホルダーを装着しているので、特に右や左に回転していると、すぐにテープが触れずもどかしいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする