フロアーシューズカバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75217046 品番 KC-30L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スポンジクッションで、床をキズつけない・すべりにくい!
靴の上からスッポリ履きやすい「靴の上履き」
紐やベルトでの締付は不要
汚れたら水洗いで繰り返し使える
使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い
本体は平らにたたんで収納できる

適合サイズ(cm)
靴:26.5〜28.0
安全靴:24.5〜28.0
セット内容本体2個(1足)+収納用巾着袋付 寸法(mm)305×130 質量(g)210 用途土足厳禁場所での作業、訪問者、見学者用に。工事現場、工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社などに。 タイプ前閉じタイプ 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75217046
2021-12-15
用途:
ハウスクリーニング
MKビルド 様 (サービス業)

とても履き心地が良いです。シューズが27センチでLサイズを頼みましたがちょうど良かったです。

対象商品:
75217055
2018-02-01
用途:
上履き
建設業・工事業

サイズが小さすぎて入らない。 もうちょっとすぐ入る作りにして欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする